曜日別特売

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
528件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
入力熱電対/測定温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32778078WSP-THS-J08A-AXAC100~240DC4~20mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778087WSP-THS-J08A-ATAC100~240DC4~20mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778096WSP-THS-J08A-DXDC24DC4~20mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778105WSP-THS-J08A-DTDC24DC4~20mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778114WSP-THS-J08A-8XDC110DC4~20mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778123WSP-THS-J08A-8TDC110DC4~20mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778139WSP-THS-J08B-AXAC100~240DC1~5mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778148WSP-THS-J08B-ATAC100~240DC1~5mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778157WSP-THS-J08B-DXDC24DC1~5mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778166WSP-THS-J08B-DTDC24DC1~5mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778175WSP-THS-J08B-8XDC110DC1~5mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778184WSP-THS-J08B-8TDC110DC1~5mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778193WSP-THS-J08D-AXAC100~240DC0~1mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778209WSP-THS-J08D-ATAC100~240DC0~1mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778218WSP-THS-J08D-DXDC24DC0~1mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778227WSP-THS-J08D-DTDC24DC0~1mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778236WSP-THS-J08D-8XDC110DC0~1mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778245WSP-THS-J08D-8TDC110DC0~1mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778254WSP-THS-J08E-AXAC100~240DC0~10mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778263WSP-THS-J08E-ATAC100~240DC0~10mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778279WSP-THS-J08E-DXDC24DC0~10mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778288WSP-THS-J08E-DTDC24DC0~10mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778297WSP-THS-J08E-8XDC110DC0~10mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778306WSP-THS-J08E-8TDC110DC0~10mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778315WSP-THS-J08G-AXAC100~240DC0~20mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778324WSP-THS-J08G-ATAC100~240DC0~20mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778333WSP-THS-J08G-DXDC24DC0~20mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778349WSP-THS-J08G-DTDC24DC0~20mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778358WSP-THS-J08G-8XDC110DC0~20mAなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778367WSP-THS-J08G-8TDC110DC0~20mA付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778376WSP-THS-J08H-AXAC100~240DC1~5VなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778385WSP-THS-J08H-ATAC100~240DC1~5V付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778394WSP-THS-J08H-DXDC24DC1~5VなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778403WSP-THS-J08H-DTDC24DC1~5V付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778419WSP-THS-J08H-8XDC110DC1~5VなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778428WSP-THS-J08H-8TDC110DC1~5V付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778437WSP-THS-J08J-AXAC100~240DC0~10mVなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778446WSP-THS-J08J-ATAC100~240DC0~10mV付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778455WSP-THS-J08J-DXDC24DC0~10mVなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778464WSP-THS-J08J-DTDC24DC0~10mV付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778473WSP-THS-J08J-8XDC110DC0~10mVなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778489WSP-THS-J08J-8TDC110DC0~10mV付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778498WSP-THS-J08K-AXAC100~240DC0~100mVなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778507WSP-THS-J08K-ATAC100~240DC0~100mV付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778516WSP-THS-J08K-DXDC24DC0~100mVなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778525WSP-THS-J08K-DTDC24DC0~100mV付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778534WSP-THS-J08K-8XDC110DC0~100mVなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778543WSP-THS-J08K-8TDC110DC0~100mV付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778559WSP-THS-J08L-AXAC100~240DC0~1VなしJ熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32778568WSP-THS-J08L-ATAC100~240DC0~1V付きJ熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする