曜日別特売

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
594件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
入力熱電対/測定温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32803156WSP-THS-S13A-AXAC100~240DC4~20mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803165WSP-THS-S13A-ATAC100~240DC4~20mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803174WSP-THS-S13A-DXDC24DC4~20mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803183WSP-THS-S13A-DTDC24DC4~20mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803199WSP-THS-S13A-8XDC110DC4~20mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803208WSP-THS-S13A-8TDC110DC4~20mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803217WSP-THS-S13B-AXAC100~240DC1~5mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803226WSP-THS-S13B-ATAC100~240DC1~5mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803235WSP-THS-S13B-DXDC24DC1~5mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803244WSP-THS-S13B-DTDC24DC1~5mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803253WSP-THS-S13B-8XDC110DC1~5mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803269WSP-THS-S13B-8TDC110DC1~5mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803278WSP-THS-S13D-AXAC100~240DC0~1mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803287WSP-THS-S13D-ATAC100~240DC0~1mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803296WSP-THS-S13D-DXDC24DC0~1mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803305WSP-THS-S13D-DTDC24DC0~1mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803314WSP-THS-S13D-8XDC110DC0~1mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803323WSP-THS-S13D-8TDC110DC0~1mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803339WSP-THS-S13E-AXAC100~240DC0~10mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803348WSP-THS-S13E-ATAC100~240DC0~10mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803357WSP-THS-S13E-DXDC24DC0~10mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803366WSP-THS-S13E-DTDC24DC0~10mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803375WSP-THS-S13E-8XDC110DC0~10mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803384WSP-THS-S13E-8TDC110DC0~10mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803393WSP-THS-S13G-AXAC100~240DC0~20mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803409WSP-THS-S13G-ATAC100~240DC0~20mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803418WSP-THS-S13G-DXDC24DC0~20mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803427WSP-THS-S13G-DTDC24DC0~20mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803436WSP-THS-S13G-8XDC110DC0~20mAなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803445WSP-THS-S13G-8TDC110DC0~20mA付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803454WSP-THS-S13H-AXAC100~240DC1~5VなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803463WSP-THS-S13H-ATAC100~240DC1~5V付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803479WSP-THS-S13H-DXDC24DC1~5VなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803488WSP-THS-S13H-DTDC24DC1~5V付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803497WSP-THS-S13H-8XDC110DC1~5VなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803506WSP-THS-S13H-8TDC110DC1~5V付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803515WSP-THS-S13J-AXAC100~240DC0~10mVなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803524WSP-THS-S13J-ATAC100~240DC0~10mV付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803533WSP-THS-S13J-DXDC24DC0~10mVなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803549WSP-THS-S13J-DTDC24DC0~10mV付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803558WSP-THS-S13J-8XDC110DC0~10mVなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803567WSP-THS-S13J-8TDC110DC0~10mV付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803576WSP-THS-S13K-AXAC100~240DC0~100mVなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803585WSP-THS-S13K-ATAC100~240DC0~100mV付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803594WSP-THS-S13K-DXDC24DC0~100mVなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803603WSP-THS-S13K-DTDC24DC0~100mV付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803619WSP-THS-S13K-8XDC110DC0~100mVなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803628WSP-THS-S13K-8TDC110DC0~100mV付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803637WSP-THS-S13L-AXAC100~240DC0~1VなしS熱電対:0~400℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32803646WSP-THS-S13L-ATAC100~240DC0~1V付きS熱電対:0~400℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする