2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~200℃内容量1個
全330種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
330種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32848699WSP-THW-E10AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848708WSP-THW-E10AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848717WSP-THW-E10AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848726WSP-THW-E10AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848735WSP-THW-E10AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848744WSP-THW-E10AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848753WSP-THW-E10AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848769WSP-THW-E10AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848778WSP-THW-E10AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848787WSP-THW-E10AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848796WSP-THW-E10AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848805WSP-THW-E10AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848814WSP-THW-E10AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848823WSP-THW-E10AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848839WSP-THW-E10AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848848WSP-THW-E10AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848857WSP-THW-E10AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848866WSP-THW-E10AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848875WSP-THW-E10AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848884WSP-THW-E10AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848893WSP-THW-E10AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848909WSP-THW-E10AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848918WSP-THW-E10AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848927WSP-THW-E10AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848936WSP-THW-E10AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848945WSP-THW-E10AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848954WSP-THW-E10AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848963WSP-THW-E10AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848979WSP-THW-E10AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848988WSP-THW-E10AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32848997WSP-THW-E10BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849006WSP-THW-E10BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849015WSP-THW-E10BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849024WSP-THW-E10BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849033WSP-THW-E10BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849049WSP-THW-E10BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849058WSP-THW-E10BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849067WSP-THW-E10BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849076WSP-THW-E10BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849085WSP-THW-E10BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849094WSP-THW-E10BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849103WSP-THW-E10BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849119WSP-THW-E10BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849128WSP-THW-E10BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849137WSP-THW-E10BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849146WSP-THW-E10BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849155WSP-THW-E10BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849164WSP-THW-E10BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849173WSP-THW-E10BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32849189WSP-THW-E10BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする