曜日別特売

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃内容量1個
全330種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
330種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32851998WSP-THW-E11AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852007WSP-THW-E11AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852016WSP-THW-E11AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852025WSP-THW-E11AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852034WSP-THW-E11AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852043WSP-THW-E11AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852059WSP-THW-E11AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852068WSP-THW-E11AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852077WSP-THW-E11AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852086WSP-THW-E11AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852095WSP-THW-E11AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852104WSP-THW-E11AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852113WSP-THW-E11AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852129WSP-THW-E11AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852138WSP-THW-E11AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852147WSP-THW-E11AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852156WSP-THW-E11AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852165WSP-THW-E11AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852174WSP-THW-E11AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852183WSP-THW-E11AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852199WSP-THW-E11AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852208WSP-THW-E11AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852217WSP-THW-E11AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852226WSP-THW-E11AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852235WSP-THW-E11AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852244WSP-THW-E11AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852253WSP-THW-E11AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852269WSP-THW-E11AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852278WSP-THW-E11AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852287WSP-THW-E11AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852296WSP-THW-E11BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852305WSP-THW-E11BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852314WSP-THW-E11BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852323WSP-THW-E11BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852339WSP-THW-E11BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852348WSP-THW-E11BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852357WSP-THW-E11BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852366WSP-THW-E11BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852375WSP-THW-E11BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852384WSP-THW-E11BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852393WSP-THW-E11BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852409WSP-THW-E11BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852418WSP-THW-E11BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852427WSP-THW-E11BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852436WSP-THW-E11BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852445WSP-THW-E11BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852454WSP-THW-E11BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852463WSP-THW-E11BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852479WSP-THW-E11BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32852488WSP-THW-E11BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする