曜日別特売

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃内容量1個
330件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32855297WSP-THW-E12AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855306WSP-THW-E12AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855315WSP-THW-E12AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855324WSP-THW-E12AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855333WSP-THW-E12AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855349WSP-THW-E12AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855358WSP-THW-E12AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855367WSP-THW-E12AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855376WSP-THW-E12AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855385WSP-THW-E12AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855394WSP-THW-E12AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855403WSP-THW-E12AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855419WSP-THW-E12AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855428WSP-THW-E12AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855437WSP-THW-E12AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855446WSP-THW-E12AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855455WSP-THW-E12AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855464WSP-THW-E12AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855473WSP-THW-E12AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855489WSP-THW-E12AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855498WSP-THW-E12AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855507WSP-THW-E12AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855516WSP-THW-E12AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855525WSP-THW-E12AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855534WSP-THW-E12AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855543WSP-THW-E12AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855559WSP-THW-E12AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855568WSP-THW-E12AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855577WSP-THW-E12AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855586WSP-THW-E12AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855595WSP-THW-E12BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855604WSP-THW-E12BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855613WSP-THW-E12BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855629WSP-THW-E12BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855638WSP-THW-E12BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855647WSP-THW-E12BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855656WSP-THW-E12BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855665WSP-THW-E12BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855674WSP-THW-E12BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855683WSP-THW-E12BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855699WSP-THW-E12BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855708WSP-THW-E12BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855717WSP-THW-E12BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855726WSP-THW-E12BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855735WSP-THW-E12BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855744WSP-THW-E12BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855753WSP-THW-E12BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855769WSP-THW-E12BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855778WSP-THW-E12BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32855787WSP-THW-E12BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする