KIJIMA(キジマ)
ハンドルマウントステー
目線を落とさずにナビなどのデバイスを確認出来る場所へ装着出来るマウントステーにXMAX250用が登場!3段階に調整できる純正スクリーンにも対応。
適合
X-MAX250
材質
スチール(ブラック仕上)
色
ブラック
最大積載量(kg)
2
取付径(Φmm)
22.52
取付可能幅(mm)
190
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32040856
204-0654
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください