電熱ベストUSB式 服のみ(中綿入り)
こちらの商品は 服のみ になります。
5V2Aのモバイルバッテリ―が使えます。
中綿・襟付きで、背中と首が暖かい。
・大容量バッテリ―式のヒートべストです。
・連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
・冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
・マイクロカーボンヒーター内蔵。
サイズ:S.M.L.LL.3L
カラー:ブラック
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色ブラック
材質(裏地)ポリエステル100%
点灯時間【赤色点灯】約6時間/50℃、【白色点灯】約8時間/43℃、【青色点灯】約10時間/38℃
内容量1着