曜日別特売

のり付点字タイル

のり付点字タイル - つくし工房のり付点字タイル - つくし工房のり付点字タイル - つくし工房のり付点字タイル - つくし工房のり付点字タイル - つくし工房のり付点字タイル - つくし工房のり付点字タイル - つくし工房
材質合成ゴム厚さ(mm)7JIS規格対応内容量1枚
注意
※専用のプライマー剤で下地を処理してご使用ください。
全7種類を絞り込む
タイプ
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330811965580警告(屋外)300×3007
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
330812055582誘導(屋外)300×3007
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
330812145581警告(屋内)300×3007
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
330812235583誘導(屋内)300×3007
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
330812395584ホームタイプ(屋外)400×3007
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
330812485585-K警告(屋外)400×4007
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
330812575585-Y誘導(屋外)400×4007
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする