折りたたみベッド 宮付き シングル

折りたたみベッド 宮付き シングル YAMAZEN(山善) 折りたたみベッド 宮付き シングル YAMAZEN(山善) 折りたたみベッド 宮付き シングル YAMAZEN(山善) 折りたたみベッド 宮付き シングル YAMAZEN(山善) 折りたたみベッド 宮付き シングル YAMAZEN(山善) 折りたたみベッド 宮付き シングル YAMAZEN(山善) 折りたたみベッド 宮付き シングル YAMAZEN(山善) 折りたたみベッド 宮付き シングル YAMAZEN(山善)

角度調整可能で快適な設計。折りたたみ式で使わないときはコンパクトにしまえる。一人暮らしや来客にもおすすめ。時計やスマホ、飲み物なども置ける便利な宮付き。広々快適サイズ。

用途折りたたみベッド、折りたたみベット、折り畳みベッド、フォールディングベッド、ベッド、ベット、リクライニングベッド、簡易ベッド、収納ベッド、ソファ、ソファベッド、カウチソファとして。 種類折りたたみベッド サイズシングル 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×555×1060 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×2110×555 材質本体:スチール、張り材:ポリエステル 内容量1台
取扱説明書: (1.41MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
マットタイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75107507 MHB-1S(DBR) ダークブラウン 高反発
オープン
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33083637 MHB-1S(NV) ネイビー 高反発
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33083628 MHT-1S(DBR/BK) ダークブラウン 低反発
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33083637 MHB-1S(NV) 44805357 YFB-1(R)S(GRG/MWH) YFB-1(R)S(GRG/MWH) リクライニング折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 44805357 リクライニング折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする