連結平台車 ホームキャリー 4台組

連結平台車 ホームキャリー 4台組 YAMAZEN(山善) 連結平台車 ホームキャリー 4台組 YAMAZEN(山善) 連結平台車 ホームキャリー 4台組 YAMAZEN(山善) 連結平台車 ホームキャリー 4台組 YAMAZEN(山善) 連結平台車 ホームキャリー 4台組 YAMAZEN(山善) 連結平台車 ホームキャリー 4台組 YAMAZEN(山善) 連結平台車 ホームキャリー 4台組 YAMAZEN(山善) 連結平台車 ホームキャリー 4台組 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

重い物の移動に便利な家庭用平台車。室内や押入れ、ベランダ等で活躍。室内で使用しても違和感のないデザインとカラー。床を傷つけにくいエラストマー製キャスター。コンパクトで軽量設計。使用目的により縦、横の連結が簡単に出来る。複数台の保管に便利なスタッキング機能。360度回転の自在キャスター。お得な4個組。

用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)スチール 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否 内容量1セット(4台)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NTM-E50DB×4 33084398
NTM-E50DB×4 33084398
33084398 NTM-E50DB×4 410×275 77 1.2 ダークブラウン
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
NTM-E50RP×4 33084407
NTM-E50RP×4 33084407
33084407 NTM-E50RP×4 410×275 77 1.2 ローズピンク
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
NTM-E50MK×4 33084416
NTM-E50MK×4 33084416
33084416 NTM-E50MK×4 410×275 77 1.2 モカ
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
NTM-E50OD*R*4 60874285
NTM-E50OD*R*4 60874285
60874285 NTM-E50OD*R*4 410×275 77 1.2 オリーブドラブ
オープン
9,898
10,888 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60874285
2021-05-26
用途:
床工事
会亀装飾 様 (建設業・工事業)

組み合わせのレパートリーがいっぱいあるので楽です。
4台買いがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする