ローボルト アップライトセット
|
付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能です。
仕様光センサー付(コード全長:約1.7m)
セット内容ライト本体×1本、専用コントローラー12W(LGL-T02)×1個
材質ライト:金属(アルミニウム・鋼)・ガラス・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート
質量(kg)約0.8
消費電力(W)約3(光源のみ)
定格電圧(V)ライト本体/DC12
コード長さ(m)約3
全光束(Lm)88
光源LED×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×11×29.9
定格一次電圧(V)コントローラー/AC100
定格二次電圧(V)コントローラー/DC12
光色電球色
内容量1個