イベントライト

イベントライト イージーアップ

暗くなりがちなテントの内部を照らします。スーパーブライト400ルーメンLEDライト。連続点等8時間(省エネ・点滅モードで16時間)。合金ケースによる耐久性のある設計。トラスクリップによりテントのトラスへ取り付けることができます。キャップに内蔵されたマグネットによりライトを金属面に取り付け可能です。ワンボタン操作で選べる3つのモード。全灯(400ルーメン)・省エネモード(200ルーメン)・点滅モード。ライトを使用しながら充電可能。バッテリー残量表示ランプで充電レベルが表示されます。マイクロUSBによる充電リチウムイオン電池使用。キャップに内蔵されたマグネットによりスチール製のコーナーポストへの取り付けが可能です。

用途イージーアップテント専用 セット内容イベントライト×1、トラスクリップ(大×1、小×1)、マイクロUSBコード、AC充電器 質量(kg)0.27 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)30.5×3.8×3.2 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33087067 LED-1L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする