ウィンブルドン 044WS ホワイト/ホワイト

ウィンブルドン 044WS  ホワイト/ホワイト アサヒシューズ ウィンブルドン 044WS  ホワイト/ホワイト アサヒシューズ

雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。水深4cmで6時間の防水試験をクリア。
また、かかとに反射材を配置しており、暗くなっても安心です。
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。
また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。

材質ポリエステル、PVC 形状ローカット ホワイト/ホワイト 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 機能防水設計、反射材、インソール(取り外し可) 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33089036 KF79661 21.5 21.5
6,000
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089045 KF79661 22.0 22
6,000
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089054 KF79661 22.5 22.5
6,000
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089063 KF79661 23.0 23
6,000
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089097 KF79661 24.5 24.5
6,000
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089158 KF79661 28.0 28
6,000
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089027 KF79661 21.0 21
6,000
 
 
取扱い終了
33089079 KF79661 23.5 23.5
6,000
 
 
取扱い終了
33089088 KF79661 24.0 24
6,000
 
 
取扱い終了
33089106 KF79661 25.0 25
6,000
 
 
取扱い終了
33089115 KF79661 25.5 25.5
6,000
 
 
取扱い終了
33089124 KF79661 26.0 26
6,000
 
 
取扱い終了
33089133 KF79661 26.5 26.5
6,000
 
 
取扱い終了
33089149 KF79661 27.0 27
6,000
 
 
取扱い終了
33089167 KF79661 29.0 29
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする