曜日別特売

ウィンブルドン L031 ワイン

ウィンブルドン L031 ワイン - アサヒシューズ

サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。

機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性)ワイン足幅3E材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33090479KF78425 22.022
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090488KF78425 22.522.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090497KF78425 23.023
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090506KF78425 23.523.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090515KF78425 24.024
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090524KF78425 24.524.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090533KF78425 25.025
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする