曜日別特売

ウィンブルドン L032 ブラック

ウィンブルドン L032 ブラック - アサヒシューズウィンブルドン L032 ブラック - アサヒシューズ

外側にファスナー付きで、日々の脱ぎ履きがカンタン。
普段履きから通学用・施設内でのご使用まで、幅広いシーンにおススメです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。

機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)ブラック足幅3E材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33090759KF78433 22.022
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090768KF78433 22.522.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090777KF78433 23.023
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090786KF78433 23.523.5
5,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
33090795KF78433 24.024
5,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090804KF78433 24.524.5
5,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090813KF78433 25.025
5,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする