ウィンブルドン L032 アイボリー

ウィンブルドン L032 アイボリー - アサヒシューズ

外側にファスナー付きで、日々の脱ぎ履きがカンタン。
普段履きから通学用・施設内でのご使用まで、幅広いシーンにおススメです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。

材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットアイボリー種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33090838KF78435 22.522.5
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090883KF78435 25.025
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090829KF78435 22.022
5,500
取扱い終了
33090847KF78435 23.023
5,500
取扱い終了
返品不可
33090856KF78435 23.523.5
5,500
取扱い終了
返品不可
33090865KF78435 24.024
5,500
取扱い終了
33090874KF78435 24.524.5
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする