曜日別特売

ウィンブルドン L041 バイオレット

ウィンブルドン L041 バイオレット - アサヒシューズ

お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。
また、インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットバイオレット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAスポンジ、ラバー機能インソール(取り外し可能)、スタビライザー足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33091136KF79545 22.522.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091145KF79545 23.023
5,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091154KF79545 23.523.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091163KF79545 24.024
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091179KF79545 24.524.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091188KF79545 25.025
5,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする