曜日別特売

ウィンブルドン L042 サンドベージュ

ウィンブルドン L042 サンドベージュ - アサヒシューズ

インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットサンドベージュ種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAスポンジ/ラバー機能インソール(取り外し可能)足幅3E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33091258KF79551 22.522.5
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091267KF79551 23.023
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091276KF79551 23.523.5
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091285KF79551 24.024
5,500
取扱い終了
33091294KF79551 24.524.5
5,500
取扱い終了
33091303KF79551 25.025
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする