アサヒシューズ
ウィンブルドン L042 ネイビー
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
材質
ポリエステル、ポリエステルスエード
形状
ローカット
色
ネイビー
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
EVAスポンジ/ラバー
機能
インソール(取り外し可能)
足幅
3E
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33091319
KF79552 22.5
22.5
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091328
KF79552 23.0
23
¥
5,500
取扱い終了
33091337
KF79552 23.5
23.5
¥
5,500
取扱い終了
33091346
KF79552 24.0
24
¥
5,500
取扱い終了
33091355
KF79552 24.5
24.5
¥
5,500
取扱い終了
33091364
KF79552 25.0
25
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください