アサヒシューズ
ウィンブルドン L042 ベリー
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
機能
インソール(取り外し可能)
色
ベリー
足幅
3E
材質
ポリエステル、ポリエステルスエード
形状
ローカット
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
EVAスポンジ/ラバー
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33091434
KF79554 22.5
22.5
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091443
KF79554 23.0
23
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
33091459
KF79554 23.5
23.5
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091468
KF79554 24.0
24
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091477
KF79554 24.5
24.5
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091486
KF79554 25.0
25
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください