曜日別特売

ウィンブルドン L030 ブラック

ウィンブルドン L030 ブラック - アサヒシューズ

靴の表面に、水を弾く撥水加工つき。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つ事ができます。
また、踵部には「衝撃吸収材」が搭載されています。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。

機能撥水加工、衝撃吸収材,反射材、インソール(取り外し可)ブラック足幅3E材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33091635KF78413 22.022
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091644KF78413 22.522.5
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33091653KF78413 23.023
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091669KF78413 23.523.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091678KF78413 24.024
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33091687KF78413 24.524.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091696KF78413 25.025
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする