曜日別特売

ウィンブルドン L036 サンドベージュ

ウィンブルドン L036 サンドベージュ - アサヒシューズウィンブルドン L036 サンドベージュ - アサヒシューズ

脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。普段履きや通学用など、幅広いシーンにお勧めです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。

機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)サンドベージュ足幅3E材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプ面ファスナータイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33091845KF79421 22.022
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091854KF79421 22.522.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091863KF79421 23.023
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091879KF79421 23.523.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091888KF79421 24.024
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33091897KF79421 24.524.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091906KF79421 25.025
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする