イーサネットトランシーバー 10Base-5 AUI TO 10BASE-T RJ-45
ケーブルとコンピュータ間や、ケーブル同士間で信号を中継します。
用途10BASE-5、10BASEでのネットワークの構築に。
規格IEEE 802.3、10Base-T
仕様外部電源は不要、電源入力(VDC):10.2~15.75; 12(250mA)
消費電力(mA)DC12Vで75以下
動作湿度(%)5~95
動作温度範囲(℃)0~50
データレート(Mbps)10
内容量1台(1台)
無線ルーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07