HUMMER(ハマー)
レッグガード 925-80
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、保温、コンプレッション、反射プリント、ズレ落防止ゴム
総丈(cm)
45
下幅(cm)
10
上幅(cm)
15
生地
裏シャギー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33098863
925-80
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098879
925-80
ペイントブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください