ゲルインキボールペン替芯(LG2RF)

ゲルインキボールペン替芯(LG2RF) パイロット ゲルインキボールペン替芯(LG2RF) パイロット ゲルインキボールペン替芯(LG2RF) パイロット ゲルインキボールペン替芯(LG2RF) パイロット ゲルインキボールペン替芯(LG2RF) パイロット ゲルインキボールペン替芯(LG2RF) パイロット ゲルインキボールペン替芯(LG2RF) パイロット ゲルインキボールペン替芯(LG2RF) パイロット
(1件のレビュー)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)(最大)6.2 全長(mm)110.5 適合本体シリーズ名G2 インクゲルインキ 入数1本 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インク色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33103185 LG2RF-8EF-B 極細
80
77
85 (税込)
当日出荷
33103203 LG2RF-8EF-L 極細
80
77
85 (税込)
当日出荷
33103219 LG2RF-8F-B 細字
80
75
83 (税込)
当日出荷
33103228 LG2RF-8F-R 細字
80
75
83 (税込)
当日出荷
33103237 LG2RF-8F-L 細字
80
77
85 (税込)
当日出荷
33103246 LG2RF-8M-B 太字
80
77
85 (税込)
当日出荷
33103255 LG2RF-8M-R 太字
80
77
85 (税込)
当日出荷
33103194 LG2RF-8EF-R 極細
80
 
 
取扱い終了
33103264 LG2RF-8M-L 太字
80
 
 
取扱い終了
33103273 LG2RF-8UF-B 超極細
80
 
 
取扱い終了
33103289 LG2RF-8UF-R 超極細
80
 
 
取扱い終了
33103298 LG2RF-8UF-L 超極細
80
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33103264
2022-11-02
用途:
メモ記入
田中電気株式会社 様 (卸売・小売業)

ずっと使ってます。文字の太さ、爽やかな
青色が気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする