曜日別特売

ネオックス・グラファイト 0.3mm

ネオックス・グラファイト 0.3mm - パイロット
(1件のレビュー)

高純度グラファイト(黒鉛)を使用したシャープ替芯「ネオックス・グラファイト」 原料の黒鉛に、極めて不純物の少ない高純度黒鉛を使用。炭素原子同士の結合が強固になり、従来よりも強度がアップしました。また、黒鉛結晶の性質である高い潤滑性を十分活かすことができたため、さらになめらかに書けるようになりました。 ※右の比較表はメーカー従来品と比較しています。

グリーン購入法適合商品タイプシャープペンシル替芯芯径(mm)0.3エコマーク認定認定芯材超高純度グラファイト芯芯長さ(mm)60エコマーク認定番号17112105内容量1ケース(20本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯硬度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33104488HRF3G-202H
200189
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り2点です
33104497HRF3G-20H
200
取扱い終了
33104506HRF3G-20HB
200
取扱い終了
33104515HRF3G-20B
200
取扱い終了
33104524HRF3G-202B
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33104524
2021-05-26
用途: 製図に使用
京都堀川山下眼鏡工房製造業

2Bの芯が必要のため購入。
他商品との差はあまり分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする