ネオックス・グラファイト 0.4mm

ネオックス・グラファイト 0.4mm パイロット

高純度グラファイト(黒鉛)を使用したシャープ替芯「ネオックス・グラファイト」 原料の黒鉛に、極めて不純物の少ない高純度黒鉛を使用。炭素原子同士の結合が強固になり、従来よりも強度がアップしました。また、黒鉛結晶の性質である高い潤滑性を十分活かすことができたため、さらになめらかに書けるようになりました。 ※右の比較表はメーカー従来品と比較しています。

グリーン購入法適合 商品タイプシャープペンシル替芯 芯径(mm)0.4 エコマーク認定認定 芯材超高純度グラファイト芯 芯長さ(mm)60 エコマーク認定番号17112105 内容量1ケース(30本)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯硬度
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33104567 HRF4G-20 2B
200
169
186 (税込)
当日出荷
33104533 HRF4G-20 H
200
 
 
取扱い終了
33104549 HRF4G-20 HB
200
 
 
取扱い終了
33104558 HRF4G-20 B
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33104533 HRF4G-20 12371707 HRFG-04-H HRFG-04-H シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.4mm パイロット 12371707 シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.4mm パイロット 1個 198 税込218 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33104549 HRF4G-20 12371716 HRFG-04-HB HRFG-04-HB シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.4mm パイロット 12371716 シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.4mm パイロット 1個 198 税込218 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33104558 HRF4G-20 12371698 HRFG-04-B HRFG-04-B シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.4mm パイロット 12371698 シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.4mm パイロット 1個 198 税込218 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする