MS840BT Bluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナ クレードル無しモデル
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト1.8m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。スマートフォン、タブレットPC等Bluetooth搭載した機器または、Bluetooth用USBドングルで連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/最小45%
種類クレードル無しモデル
規格CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI
角度(°)(スキュー)±50、(ピッチ)±35
定格電圧 DC V(動作)3~5
機能(ファンクションキー)PC、MachintoshおよびIBMターミナルキーボード
速度100スキャン/秒
消費電流(mA)(動作モード)170以下、(スタンバイモード)30以下
寿命(スイッチ)一千万回
防塵防水性能IP42
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(スキャナ)176×74×89
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)完全充電4.5
動作時間10以上(新品バッテリ)
動作モードトリガモード、点滅モード、マルチスキャンモード、ワンプレスワンスキャンモード
許容相対湿度(%)5~90(結露ないこと)
バッテリー容量(mAh)1620(クレードル経由またはACアダプタで充電)
使用環境条件(ESD保護)8KVコンタクト、12KVエアー
適合バッテリーリチウムイオン
プロトコルHID
周波数(GHz)(無線)2.4
データ形式プリフィックス、サフィックス、コードID、編集
デバイスタイプレーザエンジン
通信距離(m)100(見通し範囲)
動作温度範囲(℃)0~50
シンボルCode39, Code39 フルASCII, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, UPCA/E, Delta Code, label Code, MSI/Pleassy, Codabar(NW7), Code11, EAN8/13, JAN, Code93, Code128, EAN 128, Code32, Toshiba Code
落下衝撃(m)落下テスト:1.8からコンクリート(スキャナ本体)
読取深度(mm)Code39 5mil/60~110、Code39 6mil/50~130(±10)、Code39 10mil/50~230 (±30)、Code39 20mil/50~380(±30)、Code39 40mil/70~550(±30)
内容量1個