MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードイメージゃのMS926です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。またBuletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPCなど連携しての使用することも可能です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様PCS:35%最小/印刷コントラスト比 性能【モーショントレーランス】100cm/s(4in/s)以下、最適焦点にて13mil UPC【定格フレームレート】毎秒30フレーム 寸法(mm)36.9×95.9×21.1 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)±45、(ピッチ)±45 センサータイプCMOSセンサー、640×480 ピクセル 定格電圧 DC V(動作)3~5 機能【データ照合】1:1、1:n、n:n(ルックアップテーブル) 光源白色LED、CCT5000K 消費電流(mA)(動作モード)400、(スタンバイモード)160 キー数(3キー)ページアップ、ページダウン、スキャン(電源オン/オフ兼用) メモリー(64Kバイト)SRAM、(2Mバイト)Flash ROM ディスプレイ1" OLED、128×64 寿命(スイッチ)1000万回 防塵防水性能IP42 落下距離(m)落下テスト:1.5高からコンクリート床 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)4時間で完全充電 動作時間5時間(5秒に1回のスキャン) 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード、ウェッジモード コネクタマイクロUSB(ホストとの接続) 許容相対湿度(%)95(結露ないこと) バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 照度(Lux)【周囲光】0~100000(真暗から太陽光の下) OS独自、Windows、AndroidおよびiOSのホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレスSPP&HID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 無線規格(周波数)PAN V2.1+EDR、クラス2 通信距離(m)10以内(開けた場所) 動作温度範囲(℃)0~50 シンボル【1Dコード】UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5【1D郵便コード】中国郵便, 韓国郵便【2Dコード】QR コード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1コンポジット, 漢信コード【2D郵便コード】オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, IntelligentMail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 読取深度(mm)(DOF PCS=80%)【シンボル/密度/近/遠】100%UPC/55/280、Code39/5mils/61/130、Code39/20mils/60/380、PDF417/6.7mils/60/125、Data Matrix/10mil/60/130 、QR/20mil/50/230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
インターフェース
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33124298 MS926-UUBB00-SG ワイヤレス Bluetooth 63
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33124298 MS926-UUBB00-SG 45542606 MS926-UUBU00-SG MS926-UUBU00-SG MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 45542606 MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 1個 43,980 税込48,378 MS926 本体のインターフェースが、 MicroUSB から USB-C に変更になりました。合わせて付属品のケーブルも USB-C ケーブルに変更されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする