MS920 QRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
コンパクトで軽量な設計で、持ちやすく使いやすいワイヤレス2Dバーコードスキャナです。
高性能2Dエンジン&デコーダを内蔵、ほとんどの標準1Dおよび2Dコードを読み込みます。
LED、ビープ音により、読み取り完了や接続と電源の状態を表示。
超高性能エンジンにより、傷や印刷の悪いもの、さらにはカラーバーコードも読み取ります。
1.5m高からの耐落下およびIP42の防塵・防水機能で、耐久性の高い設計。
連続して10時間以上使用可能な大容量バッテリを内蔵。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
寸法(mm)51.4×109.3×28.1
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
角度(°)【スキュー】±58、【ピッチ】±86
定格電圧 DC V(動作)3~5
消費電流(mA)(動作モード)76.8
有効移動範囲(mm)【移動許容度】毎秒4インチ(101.6)
コントラスト比(PCS)30%
寿命(スイッチ)1000万回
防塵防水性能IP42
落下距離(m)(落下テスト)1.5からコンクリート床(スキャナのみ)
光源(nm)(イルミネーション)高可視白色LED、(照準)617,赤色LED
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)4(完全充電)
動作時間約13時間(3秒毎に1回のスキャン)
動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード、バッファモード
許容相対湿度(%)95(結露ないこと)
バッテリー容量(mAh)1100
使用環境条件(ESD保護)8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作
編集(データフォーマット)プリフィックス、サフィックス、コードID
受光素子イメージャスキャナ、752×480ピクセル
適合バッテリー充電可能なリチウムイオンバッテリ
プロトコルSPPとHIDプロファイル
感知距離(mm)【読み取り距離(DOF PCS=100%)】(シンボル/密度/近/遠)Code39/4mils/60 /180、Code39/5mils/45 /225、Code39/20mils/60/640、Code39/40mils/125/975、EAN,UPC/13mils/45/410、DataMatrix/7mils/65/150、DataMatrix/10mils/45/210、DataMatrix/15mils/47/310、PDF417/6.6mils/50/182、PDF417/10mils/37/275、PDF417/15mils/45/400バーコードの幅によります
周波数(GHz)(無線)2.4、免許不要
通信距離(m)クラスI/100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)0~50
シンボル【1D】JAN/EAN/UPC, GS1 Databar (limited expanded & omni-directional), Code39, Code128, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Interleaved/Matrix/ Industrial and Standard 2 of 5, Codabar(NW7), Code93/93i, Code11, MSI, Plessey, Telepen【2D】Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Codablock, Maxicode, QR, Aztec【Postal】Australian Post, BPO, Canada Post, Dutch Post, Japan Post, PostNet, Sweden Post
内容量1個
注意
※本器で日本語(全角文字)を含むデータを出力するには、Bluetooth SPPによる接続とデータを受信するためのソフトウェアが必要です。そのため、iOSデバイス(iPhoneやiPad)などのBluetooth SPPでの接続ができない機種では出力できませんのでご注意ください。
※本器とホスト機器(PC、スマホ、タブレットなど)をHIDモードで直接接続した場合、一部のホスト機器との間で通信と切断が断続的に繰り返される現象を確認しております。事前の接続評価を十分に行ってください。
※本器とホスト機器(PC、スマホ、タブレットなど)をHIDモードで直接接続した場合、一部のホスト機器との間で突然データ送信ができなくなる現象を確認しております。事前の接続評価を十分に行ってください。
※本機器は、使用する環境や接続するホスト機器によって、通信できないまたは通信が不安定になる場合があります。
※本機器は、2.4GHz帯を使用する無線LAN(Wi-Fi)と電波干渉が発生する場合があります。
※本機器は、2.4GHz帯を使用する電子レンジなどの家電製品と電波干渉が発生する場合があります。
※本機器は、モーターなどのノイズ源の近くでは動作しない場合があります。