HT682 ハンディターミナル、超ロングレンジ二次元バーコードスキャナ

HT682 ハンディターミナル、超ロングレンジ二次元バーコードスキャナ unitech

最大15メートル先のバーコードを読み取ることのできる超ロングレンジバーコードスキャナ内蔵のモデル。
コンパクトで片手でも持ちやすく、頑丈な設計。IP65の防塵・防水性能を持ち、埃や水滴から安全に守ります。
22キーのバックライト付きキーパッドは、データ入力が容易です。
1.8メートル高からコンクリート床への落下にも耐えます。金メッキの防錆コネクタピンを採用。
実績のあるMicrosoft Windows Embedded Compact Professional 6.0 R3 オペレーティングシステムと
TIOMAP AM3703 800MHz CPU を採用しておりモバイルかつ多機能。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様【MS】Microsoft Visual Studio 2005/2008【SDK】UnitechハンドヘルドターミナルSDK 寸法(mm)ケース:約170×55×30 電源(V)【メインバッテリー】(8.14ワット時)3.7 @2200mAH、(14.8ワット時)3.7 @4000mAH【バックアップバッテリー】72時間以上バックアップ 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS 表示方式LED、バイブレータ 通信方式【USB】USB V2.0 クライアント、ホスト【WLAN】CXv4認証済み Summit無線802.11a/b/g/n, WEP, WPA,WPA2, WEP, RC4アルゴリズム. TKIP, RC4アルゴリズム,AES, Rijndaelアルゴリズム, スタティック (40ビットと 128ビット長),プリシェアード(PSK),ダイナミックEAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-GTC【PAN】PAN 2.1+EDR メモリー(SDRAM)512MB、(Flash ROM)512MB ディスプレイ2.8" QVGA、カラー半透過型TFT、タッチスクリーンとバックライト付き 防塵防水性能IP65 落下距離(m)(落下テスト)1.8高からコンクリート床 使用CPUTI OMAP AM3703, 800MHz 保存温度範囲(℃)-20~60 許容相対湿度(%)5~95(結露ないこと) スロット【拡張スロット】マイクロSD:32GBまでのSDHCサポート OSWindows Embedded Compact Professional 6.0 R3 オーディオ機能モノラルスピーカー、10cm離れて90dB キーパッド22 キー、4方向と数字キーを含む 動作温度範囲(℃)-10~50 シンボル2D イメージャスキャナ(2Dモデル)【1Dコード】Australian Post, British Post, Canadian Post, Codabar(NW7), Code 11,Code128 Code 39, Code 93, JAN/EAN13, JAN/EAN8, IATA 2 of 5, ITF,ISBT, Japanese Post, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, PLanetCode, Postnet, RSS expended, RSS Limited, RSS14, UPC A,UPC E,UPC E1【2Dコード】Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, Composite,Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Tcif Linked ,C39..More 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33125269 HT682-L460UJSG ハンディターミナル ケース:310(標準バッテリーパック込み)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする