アクティフ フリップファイル A4 ヨコ型

アクティフ フリップファイル A4 ヨコ型 セキセイ

プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル
反らすだけで簡単オープン!
新感覚フラップ機能。
書類の出し入れが簡単。
持ち歩きや書類保管に最適なフタ付きフォルダー。
しっかりとした本体が、資料の折れ曲がりを防ぎます。
透明だから中身がわかりやすい。

仕様見出しラベル付 材質PP(高透明) 幅(mm)12(最大マチ16) 厚さ(mm)本体/0.3 サイズA4 規格A4 ヨコ型 寸法(縦×横)(mm)239×314 収容数最大コピー用紙約100枚(一般的なコピー用紙64/m2を基準とした場合になります。 内容量1冊
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33131648 ACT-5901-14 コバルトブルー
200
 
 
取扱い終了
33131657 ACT-5901-23 ローズ
250
 
 
取扱い終了
33131639 ACT-5901-10 ブルー
250
 
 
取扱い終了
33131666 ACT-5901-33 ライトグリーン
250
 
 
取扱い終了
33131675 ACT-5901-51 オレンジ
250
 
 
取扱い終了
33131684 ACT-5901-90 クリア
250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33131648 ACT-5901-14 25180463 ACT-5901-14 ACT-5901-14 フリップファイル セキセイ 25180463 フリップファイル セキセイ 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました
33131657 ACT-5901-23 25180479 ACT-5901-23 ACT-5901-23 フリップファイル セキセイ 25180479 フリップファイル セキセイ 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする