パール金属
ファントゥクック 木製鍋用スプーン穴あき
材質
表面塗装の種類/天然うるし 皿:天然木 柄:天然竹
種別
スプーン
幅(mm)
65
全長(mm)
230
高さ(mm)
50
質量(g)
28
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132366
B-1725
¥650
¥
329
¥362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132418
B-1730
¥650
¥
329
¥362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください