パール金属
サティーナ ステンレス製窓付スタンドパンカバー
サビにくいシンプルで丈夫なステンレス製。
中が見えるガラス窓
材質
本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
質量(g)
281
寸法(外径×高さ)(mm)
230×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132515
HB-4065
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください