パール金属
ニューフォア ふっ素加工IH対応いため鍋
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
698
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×295×105
深さ(mm)
75
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132759
HB-8048
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください