パール金属
ニューフォア ふっ素加工IH対応玉子焼
(1件のレビュー)
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
334
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×135×55
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
内容量
1枚
1月7日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132768
HB-8049
¥
2,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください