パール金属
ガジェコン にぎって切れるバタースライサー
ギュッと握ってバターをカット!にぎって切れるバタースライサー。
手が汚れず、バターのつけすぎを防ぎます。
バターをほどよい大きさにカンタンカット!
使用後は、冷蔵庫へそのまま収納できます。
全長(mm)
205
材質
樹脂部:ABS樹脂 金属部:ステンレス鋼
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×80×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132847
CC-1253
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください