パール金属
アクリア スタッキングシェルフ
材質
アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33133215
HB-3804
313
約1個使用時:5kg
235×160×140
¥
1,600
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133224
HB-3805
279
約1個使用時:3kg
290×125×140
¥
1,600
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください