パール金属
軽わざパン ふっ素加工玉子焼
軽量なので扱いやすい
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
281
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×140×60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33133757
HB-3794
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください