ニュートカップポコ 蓋

ニュートカップポコ 蓋 リスパック

仕様カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ 材質PLA バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190303 バイオマス配合率(%)95 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)95 生分解性プラスチック種別PLA バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510 生分解性プラマーク登録番号1098
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33143749 13-OCH 1ケース(50枚×18袋) 31 127 127
オープン
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143724 11-OCH 1ケース(50枚×18袋) 31 105 105
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143758 15-OCH 1ケース(50枚×18袋) 31 148 148
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
33143767 17-OCH 1ケース(50枚×8袋) 31 175 175
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする