ケイティフレーム ボックス
飾り方いろいろ 厚みのある作品も入れられるカラフルフレーム
適合サイズL判/チェキポスト判/2L判
付属品縦横置き兼用スタンド、マット2枚(L判窓寸83×120/ポスト判窓寸96×142)
寸法(mm)窓寸:122×172
質量(g)410
外寸(mm)140×190×37
内寸(mm)127×178×15
パッケージかぶせ箱
内容量1枚
フォトフレーム/写真立て の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07