NORFROST
チェストフリーザー
庫内温度調節ダイヤル付き
通電表示ランプ付き
バスケット、ヘラ付き
うしろスッキリタイプ
庫内温度表示ディスプレー付き
霜取り時排水口付き
カギ付き
ノンフロン
定格内容積(L)
280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1035×720×845
付属品
バスケット×1、ヘラ×1、カギ×2
材質
外装:スチール(エポキシ樹脂焼付塗装)、内装:ハンマーアルミ、フタ(内側):ポリスチレン/ABS樹脂
質量(kg)
42
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
58
冷却方式
冷気自然対流方式(直接冷却)
操作方法
(霜取り)手動開始・手動終了
冷媒
R600a 76g
庫内寸法(mm)
654×530×664、229×530×415
霜取方法
自然式
年間消費電力量(kWh/年)
314
省エネ基準達成率(%)
131(2021年)
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33134493
JH280CW
¥
205,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません