ユニットポールシステム 4面スリットポール

ユニットポールシステム 4面スリットポール サンクリエイト
(1件のレビュー)

セット内容柱×1、ベース×1 ベース厚さ(mm)5 材質(ベース)スチール製マットクローム仕上(スタッキング用切り込み有り) ベース幅(mm)400 ベース奥行(mm)400 ポール58角
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポール高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33198489 NPW5100TC 1台 2150 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/木目シート貼樹脂カバー付
41,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33198498 NPW5100TC 1箱(4台) 2150 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/木目シート貼樹脂カバー付
167,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33198507 NPW5101TC 1台 1650 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/木目シート貼樹脂カバー付
41,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33198516 NPW5101TC 1箱(4台) 1650 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/木目シート貼樹脂カバー付
167,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33198525 NPW5110TC 1台 1350 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/木目シート貼樹脂カバー付
40,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33198534 NPW5110TC 1箱(4台) 1350 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/木目シート貼樹脂カバー付
161,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33198543 NPW5300TC 1台 2150 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/ホワイトパールシート貼樹脂カバー付
41,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33198559 NPW5300TC 1箱(4台) 2150 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/ホワイトパールシート貼樹脂カバー付
166,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33198568 NPW5301TC 1台 1650 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/ホワイトパールシート貼樹脂カバー付
41,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33198577 NPW5301TC 1箱(4台) 1650 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/ホワイトパールシート貼樹脂カバー付
166,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33198586 NPW5310TC 1台 1350 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/ホワイトパールシート貼樹脂カバー付
40,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33198595 NPW5310TC 1箱(4台) 1350 アルミフレーム4面スリット25ピッチ/ホワイトパールシート貼樹脂カバー付
160,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33198543
2021-04-02
用途:
商品の陳列
卸売・小売業

当方アパレル系の業種ですが、組付けもしっかりしており、様々なレイアウトを自由に決められるのでオススメです。50kg程度の重量でも大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする