三木プーリ
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)
ハブ:亜鉛合金
最高回転速度(min
-1
)
3000
使用温度範囲(℃)
-40~100
基準規格
旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)
ばね鋼
内容量
1個
全47種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
外径D(Φmm)
12
16
26
全長L(mm)
25
35
50
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
許容偏角(°)
軸方向変位(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33196705
ZG-14 10-10
10
10
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196714
ZG-14 10-11
10
11
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196723
ZG-14 10-12
10
12
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196739
ZG-14 10-14
10
14
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196748
ZG-14 11-11
11
11
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196757
ZG-14 11-12
11
12
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196766
ZG-14 11-14
11
14
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196775
ZG-14 12-12
12
12
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196784
ZG-14 12-14
12
14
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196793
ZG-14 14-14
14
14
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196809
ZG-14 7-10
7
10
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196818
ZG-14 7-11
7
11
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196827
ZG-14 7-12
7
12
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196836
ZG-14 7-14
7
14
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196845
ZG-14 7-7
7
7
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196854
ZG-14 7-8
7
8
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196863
ZG-14 7-9
7
9
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196879
ZG-14 8-10
8
10
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196888
ZG-14 8-11
8
11
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196897
ZG-14 8-12
8
12
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
33196906
ZG-14 8-14
8
14
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196915
ZG-14 8-8
8
8
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196924
ZG-14 8-9
8
9
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196933
ZG-14 9-10
9
10
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196949
ZG-14 9-11
9
11
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196958
ZG-14 9-12
9
12
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196967
ZG-14 9-14
9
14
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196976
ZG-14 9-9
9
9
26
50
1.5
3
1.2
8
±1.0
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196985
ZG-6 4-4
4
4
12
25
0.15
0.3
0.5
5
±0.5
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33196994
ZG-6 4-5
4
5
12
25
0.15
0.3
0.5
5
±0.5
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197003
ZG-6 4-6
4
6
12
25
0.15
0.3
0.5
5
±0.5
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197019
ZG-6 5-5
5
5
12
25
0.15
0.3
0.5
5
±0.5
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197028
ZG-6 5-6
5
6
12
25
0.15
0.3
0.5
5
±0.5
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197037
ZG-6 6-6
6
6
12
25
0.15
0.3
0.5
5
±0.5
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197046
ZG-8 4-4
4
4
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197055
ZG-8 4-5
4
5
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197064
ZG-8 4-6
4
6
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197073
ZG-8 4-7
4
7
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197089
ZG-8 4-8
4
8
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197098
ZG-8 5-5
5
5
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197107
ZG-8 5-6
5
6
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197116
ZG-8 5-7
5
7
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197125
ZG-8 5-8
5
8
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197134
ZG-8 6-7
6
7
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197143
ZG-8 6-8
6
8
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197159
ZG-8 7-7
7
7
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33197168
ZG-8 7-8
7
8
16
35
0.5
1
1
8
±1.0
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください