パワートーチボンベセット

パワートーチボンベセット 新富士バーナー
(1件のレビュー)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラス※のパワートーチ。
操作性の高い点火ボタンと頑丈な金属本体(ダイカスト)で作業性に優れています。

火炎温度(℃)1500~1700 付属品専用容器(ボンベ)RZ-850×1本 質量(g)130(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)16 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-850_1本:2.3(2000)、RZ-860_1本:2.7(2300) ガス消費量(g/h)(RZ-850_1本使用時)169 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-850_1本使用時)約1時間45分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33200695 RZ-820BPⅣ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33200695
2023-02-08
用途:
ロウハンダつけなど

いつも使っているバーナーが品切れでこちらを購入しましたが、ノズルが少々細い感じですが熱量の差はあまり感じられないのでうまく使えています。ボンベ付きでこの価格なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする