冷蔵庫2ドア 81L
1人暮らしや2台目として最適な、81L 2ドア冷蔵庫です。
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。
ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。
庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、そうじも楽にできます。
シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。
天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
定格内容積(L)総容量:81(冷凍庫:24・冷蔵庫:57)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×495×850
付属品製氷皿、霜取用ヘラ
色ホワイト
質量(g)25000
周波数(Hz)50/60Hz共用
電源(V)AC100
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.55
消費電力(W)(50/60Hz)74/75(電動機)、8/8(電熱装置)
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
ドア右開き
年間消費電力量(kWh/年)260
内容量1台