サポーターふくらはぎ+足首用

サポーターふくらはぎ+足首用 mizuno(ミズノ)

長時間の歩行やドライブ等にもおすすめ。足のむくみも軽減。

ブラック 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 適合部位ふくらはぎ+足首用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B3X10002001023 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1式(2枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33210014 C2JS810309M M
4,200
4,198
4,618 (税込)
9日以内出荷

返品不可
33210023 C2JS810309L L
4,200
4,198
4,618 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする