強力速乾ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
幅広タイプの押しボタンを採用しました。手袋をした状態でもボタンが押しやすいです。
2WAYキャップですのでノズルを立てても、たたんでも噴射が出来ます。
従来の速乾タイプより強力噴射でブレーキ廻りの汚れやパーツの汚れを洗浄する速乾タイプのクリーナーです。
用途
ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に
オイル交換時に付着した汚れ除去に
各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
成分イソヘキサン(2-メチルペンタン)、イソヘキサン(3-メチルペンタン)、n-ヘキサン、エタノール、プロパン、二酸化炭素
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
オイル交換時に付着した汚れ除去に
各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※火気厳禁
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33229639 | - | 75326264 | 000598 |
![]() |
パーツ&ブレーキクリーナー | イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) | 1本(840mL) | ¥399 税込¥439 | ナショナルブランドの速乾タイプです。 |
33229648 | - | 75326264 | 000598 |
![]() |
パーツ&ブレーキクリーナー | イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) | 1本(840mL) | ¥399 税込¥439 | ナショナルブランドの速乾タイプです。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 33229639
2022-01-19
- 用途:
- バイクメンテナンス
サービス業
普段使っている緑のパッケージのパーツクリーナーより洗浄力が強いことが実感できました。ここぞという時に使っています。
また、速乾性も高いので、普通のパーツクリーナーと要所要所で使い分けています。
さらに、ノズルは緑のパーツクリーナーに使い回しています。
とても使いやすい。
1人が参考にしています
2022-02-17
- 用途:
- 無いと困ります…
速乾で溶解力も強く、非常に使い勝手が良かったので取り扱い終了は困ります…
3人が参考にしています
2022-03-30
- 用途:
- ノズルが便利
その他業種
2wayノズルと缶のサイズが気に入って使っている。でも、取扱終了と。リピートしようと思っていたのに、残念である。
取扱再開を望む。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 33229639
2021-12-23
- 用途:
- バイク整備時使用
飲食業
いつもは[増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)]を使用
うん。いいね!汚れ具合によって使い分けたいと思います。
- 対象商品:
- 33229639
2022-02-02
- 用途:
- 残念
自動車・二輪車・自転車関連業
色々な種類のパーツクリーナーを使用比較しようと思って購入した矢先に取り扱い終了とは、残念…。
2wayノズルのはい勝手が良かったのに
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33229639
2022-03-19
- 用途:
- 比較で全種類をまとめ買い
自動車・二輪車・自転車関連業
同じ状況で同じものに吹き付けたものの、特に違いは感じなかった。
ノズルが特別なわけでもないので、最安の物でいいというのが結論。