蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ
G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
消費電力8.5W&全光束1060lm、発光効率140lm/wで性能がアップしました!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。
保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。
形式20形
光源色昼光色相当
消費電力(W)8.5
口金G13
全光束(Lm)1000
種別20形
寸法(mm)580×Φ25.4
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-20~50
入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)80以上
色温度(K)6500
保証期間3年
力率90%以上
EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)
光色昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33231039
2023-09-28
- 用途:
- 防犯対策として使用して居ます。
サービス業
今迄使用していたLEDランプの照度が暗かったので器具とセットで交換しました、明るくて良かったです。