GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート

GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート - 三菱電機

耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。

保護構造IP67F対応用シリーズGOT2000表面処理アンチグレア色(シート)シルバー内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
対応機種
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33234986GT25F-08ESGSGT2508FGT2508F8.4型用
13,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
33234995GT25F-10ESGSGT2510FGT2510F10.4型用
14,500
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
33235004GT25F-12ESGSGT2512FGT2512F12.1型用
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする